Enix - Boite(s) de 1 Batterie eclairage secours 3 VNT DH U COTE-COTE 3.6V 4Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 4000 mAh
nombre de cellules - 3
modèle - nickel-cadmium
longueur - 97.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766523938
Réf. Sonepar
00399000052
Réf. Fournisseur
MGN7432
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3.6 V
capacité
4000 mAh
nombre de cellules
3
modèle
nickel-cadmium
longueur
97.2 mm
hauteur, borne comprise
61.9 mm
largeur
32.4 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Oui
poids
400 g
Arts Energy Batterie eclairage secours 3 VNT DH U COTE/COTE 3.6V 4Ah vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Accumulateur spécialement conçu pour la charge permanente. Modèle haute température pour bloc de secours. Peut remplacer les blocs de 3 éléments 1.2V 4Ah VTD sur circuit-imprimé, en soudant 2 fils. Courant maximum continu (20°C) : 14A Equivalent avec 186003, 326590, 784674, 60763, 957893, 958487