Enix - Blister(s) x 1 Pile bouton lithium blister BR2330-BN PANASONIC 3V 255mAh
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
capacité - 255 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 0.3 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766493866
Réf. Sonepar
00399646414
Réf. Fournisseur
PBL6402B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3 V
capacité
255 mAh
modèle
lithium
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
0.3 mm
largeur
0 mm
diamètre
2.3 mm
poids
15 g
Panasonic Pile bouton lithium blister BR2330/BN PANASONIC 3V 255mAh vendu par Blister(s) x 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Blister(s) x 1 Les piles bouton Panasonic BR2330 sont des piles conçues pour une utilisation en courant fort grâce à leur technologie unique : le lithium poly-carbone monofluoride. Cette technologie confère à la pile : - une faible autodécharge (1% par an) - une grande densité d'énergie et ainsi plus de capacité - une large plage de températures de stockage et d'utilisation - une forte résistance aux fuites Equivalent avec BR-2330/BN, BR2330BN, L2330, L2330, KL2330, KECR2330, KCR2330, ECR2330, E-CR2330, 6135219103593, 6135-21-9103593