Enix - Pile(s) Pile lithium ER14250H 1-2AA 3.6V 1200mAh P2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 26 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766527141
Réf. Sonepar
00399645656
Réf. Fournisseur
PCL00125
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3.6 V
capacité
1200 mAh
modèle
lithium
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
26 mm
largeur
0 mm
diamètre
14.6 mm
poids
10.92 g
NX Pile lithium ER14250H 1/2AA 3.6V 1200mAh P2 vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s)