Enix - Pile(s) Batterie systeme alarme BATSECUR BAT23 7.2V 18Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701069130246
Réf. Sonepar
00399645753
Réf. Fournisseur
PCL1204
Réf. Commerciale
Enix
Batsecur Batterie systeme alarme BATSECUR BAT23 7.2V 18Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Batterie pour alarme BAT23 (7.2V - 18Ah) de la marque Batsecur. La BAT23 Batsecur équivalente à la batterie d'origine Daitem MPU01X convient aux différentes gammes de systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral, Hager : DP8000 - SP - Odyssée - ESPACE - E-Sens - E-Nova Caractéristiques : Batsecur propose des piles lithium Chlorure de thionyle (Li-SOCl2) haut de gamme pour systèmes d'alarme. Ces batteries ont une autodécharge de seulement 1% par an et une température d'utilisation allant de -55°C à 85°C. Applications : Barrière périmétrique infrarouge : SH100AX / SH101AX / SH102AX / SH103AX Transmetteurs GSM : 450-29X / 470-29X / 471-29X / 472-29X / 476-29X / 474-29X Claviers : 672-21F / 686-21F Communicateur téléphonique : DP8416X / 495-21X Relais radio : SH701AX Récepteur : SH710AX Batterie neuve et 100% compatibles avec les appareils d'origine cités. Assemblée avec des composants de qualité. Garantie contre tout vice de fabrication. Dans le cadre de notre procédure qualité ISO 9001, nous procédons à des contrôles qualité réguliers sur l'ensemble de nos produits. Un écart de quelques dixièmes de volt dans la tension n'a pas d'incidence sur la compatibilité avec votre batterie d'origine. Une capacité (Ah) plus élevée que votre batterie d'origine permet une durée d'utilisation plus longue. Equivalent avec BATLI23, MPU01X, BAT23