Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium LS14500 AA 3.6V 2.6Ah

Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium LS14500 AA 3.6V 2.6Ah

UPERGY

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2600 mAh

  • modèle - lithium

  • longueur - 0 mm

  • hauteur, borne comprise - 50 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660766469304

Réf. Sonepar

00399000120

Réf. Fournisseur

PCL7403B

Réf. Commerciale

Enix

tension nominale

3.6 V

capacité

2600 mAh

modèle

lithium

longueur

0 mm

hauteur, borne comprise

50 mm

largeur

0 mm

diamètre

14.5 mm

poids

22 g

Saft Pile lithium LS14500 AA 3.6V 2.6Ah vendu par Boîte(s) de 1

Les Atouts de l'article:

Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Respecter le sens de la polarité, ne pas recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Courant constant 70mA Stabilité de tension Haute densité d'énergie Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température Origine : France Conditionnée en boite individuelle en accord avec la réglementation sur le transport du lithium. Disponible également en version plateau, nous consulter. Equivalent avec 6135-14-4737268, 6135144737268, CPU 416F-2, CPU 416-5H -25, CPU 416-5H, CPU 416-3, CPU 416-2, CPU 414F-3, CPU 414-5H S, CPU 414-5H, CPU 414-4H, CPU 414-3, CPU 414-2, CPU 412-5H, CPU 412-3H, CPU 412-2, CPU 412-1, 6ES7964-2AA04-0AB0, 6ES7960-1AB06-0XA0, 6ES7960-1AA06-0XA0, 6ES7455-1VS00-0AE0, 6ES7455-0VS00-0AE0, 6ES7453-3AH00-0AE0, 6ES7452-1AH00-0AE0, 6ES7451-3AL00-0AE0, 6ES7450-1AP00-0AE0, 6ES7432-1HF00-0AB0, 6ES7431-7QH00-0AB0, 6ES7431-7KF10-0AB0, 6ES7431-7KF00-0AB0, 6ES7431-1KF20-0AB0, 6ES7431-1KF10-0AB0, 6ES7431-1KF00-0AB0, 6ES7431-0HH00-0AB0, 6ES7422-7BL00-0AB0, 6ES7422-1HH00-0AA0, 6ES7422-1FH00-0AA0, 6ES7422-1BL00-0AA0, 6ES7422-1BH11-0AA0, 6ES7421-7DH00-0AB0, 6ES7421-7BH01-0AB0, 6ES7421-1FH20-0AA0, 6ES7421-1EL00-0AA0, 6ES7421-1BL01-0AA0, 6ES7417-5HT06-0AB0, 6ES7417-4XT05-0AB0, 6ES7416-5HS06-0AB0, 6ES7416-3XR05-0AB0, 6ES7416-3FS06-0AB0, 6ES7416-3ES06-0AB0, 6ES7416-2XN05-0AB0, 6ES7416-2FN05-0AB0, 6ES7414-5HM06-0AB0, 6ES7414-3XM05-0AB0, 6ES7414-3FM06-0AB0, 6ES7414-3EM06-0AB0, 6ES7414-2XK05-0AB0, 6ES7412-5HK06-0AB0, 6ES7412-2XJ05-0AB0, 6ES7412-2EK06-0AB0, 6ES7412-1XJ05-0AB0, 6ES7400-0HR54-4AB0, 6ES7400-0HR53-4AB0, 6ES7400-0HR52-4AB0, 6ES7400-0HR51-4AB0, 6ES7400-0HR04-4AB0, 6ES7400-0HR03-4AB0, 6ES7400-0HR02-4AB0, 6ES7400-0HR01-4AB0, 6ES7197-1LA11-0XA0, 6ES7197-1LA04-0XA0, SM 432 8AA, SM 432, SM 431 16AE, SM 431, SM 422, SM 421, S5-115U, S5-115CPU, S5-101U, FM458-1, FM 458, FM 455, FM 453, FM 452, FM 451AGE, FM 450-1, EXM 448-2, EXM 438-1, CPU 417H, CPU 417-5H, CPU 417-4, CPU 416F-3, 6DD1607-0EA2, 6DD1607-0EA0, 6DD1607-0CA1, 6DD1607-0AA2, 6AG1964-2AA04-7AB0, 6AG1960-1AB06-7XA0, 6AG1960-1AB04-4XA0, 6AG1960-1AA06-7XA0, 6AG1960-1AA04-4XA0, 6AG1450-1AP00-4AE0, 6AG1432-1HF00-4AB0, 6AG1431-0HH00-4AB0, 6AG1422-1BL00-2AA0, 6AG1421-1BL01-2AA0, 6AG1417-5HT06-7AB0, 6AG1417-4XT05-4AB0, 6AG1417-4HT14-4AB0, 6AG1416-5HS06-7AB0, 6AG1416-3XR05-4AB0, 6AG1416-3ES06-7AB0, 6AG1414-5HM06-7AB0, 6AG1414-4HM14-4AB0, 6AG1414-3EM06-7AB0, 6AG1412-5HK06-7AB0, 6AG1412-3HJ14-4AB0, 6AG1412-2EK06-2AB0, 6AG1197-1LA11-4XA0, 6AG1057-1AA03-0AA0, 04224X