Enix - Boite(s) de 1 Pile lithium LS14250 1-2AA 3.6V 1.2Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
capacité - 1200 mAh
modèle - lithium
longueur - 0 mm
hauteur, borne comprise - 25.15 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660766469403
Réf. Sonepar
00399646349
Réf. Fournisseur
PCL7482B
Réf. Commerciale
Enix
tension nominale
3.6 V
capacité
1200 mAh
modèle
lithium
longueur
0 mm
hauteur, borne comprise
25.15 mm
largeur
0 mm
diamètre
14.44 mm
poids
13 g
Saft Pile lithium LS14250 1/2AA 3.6V 1.2Ah vendu par Boîte(s) de 1
Les Atouts de l'article:
Vendu par Boîte(s) de 1 Les piles lithium ne sont pas rechargeables et sont à usages professionnels. En raison de leur tension nominale et de leur puissance élevée, elles requièrent certaines précautions à l'usage : nous vous recommandons de ne pas les soumettre à des usages abusifs. Respecter le sens de la polarité, ne pas recharger la pile et éviter les court-circuits (bien que non-dangereux, ils peuvent altérer la capacité). Haute densité d'énergie Durée de stockage et fiabilité exceptionnelles Large plage de température Equivalent avec 6ES5980-0MA11, LS14250-MR, 6135332052574, 6135-33-205-2574, 6135144695737, 6135-14-4695737, TL-5902, TL-5151S, TL-5151, TL-5112, TL-5111, TL-5101, TL-4902, TL-2151, TL-2150, CPU102, 6ES59800MA11