Enix - Pile(s) Pile lithium blister CRP2P 6V 1.4Ah
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 6 V
capacité - 1400 mAh
modèle - lithium/dioxyde de manganèse
longueur - 34 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5410853017134
Réf. Sonepar
00399301713
Réf. Fournisseur
PRL6402
Réf. Commerciale
Enix
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
6 V
capacité
1400 mAh
modèle
lithium/dioxyde de manganèse
longueur
34 mm
hauteur, borne comprise
36 mm
largeur
19.5 mm
diamètre
0 mm
poids
42.4 g
Panasonic Pile lithium blister CRP2P 6V 1.4Ah vendu par Pile(s)
Les Atouts de l'article:
Vendu par Pile(s) Tension élevée Fort courant de décharge Grande densité d'énergie Forte résistance aux fuites Faible autodécharge et excellente durée de stockage Large plage de température : -20°C à +50°C Equivalent avec CRP2, CR223A, VL223, PC223A, PC223, K223LA, EL223AP, DL223A, CRP2S, CRP2P, CR17-33, 5024LC, 6204, CR-P2, 495257, 495006, 445257, 445006, 494006LH, 494006, 444006, 479007, 479008, 443006, 442106, 442006, 492106LH, 492106, 492006LH, 492006, 490106LH, 490106, 490006LH, 490006, 479406, 479408, 443526, 443506, 443406, 440106, 440006, 443426