Te Entrelec - Interface de Sortie 16 Relais N/P 1rt 24VDC Omniconnect He10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
largeur - 252 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 77 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472590208314
Réf. Sonepar
00026020831
Réf. Fournisseur
1SNA020831R1400
Réf. Commerciale
Te Entrelec
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
DC
largeur
252 mm
hauteur
75 mm
profondeur
77 mm
Interfast RI-1621N/P-24VDC Interface de Sortie 16 Relais N/P 1rt 24VDC Omniconnect He10