Te Entrelec - M35/16 Borne vissé Liaison Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591151244
Réf. Sonepar
00026115124
Réf. Fournisseur
1SNA115124R0700
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...35 mm²
section de raccordement cable rigide
6...50 mm²
section de raccordement cable souple
35...35 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
16 mm
profondeur
45.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
SNA Vissé M35/16 M35/16 Borne vissé Liaison Gris