Te Entrelec - M35/26.Ff Borne Liaison Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...35 mm²
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591151404
Réf. Sonepar
00026115140
Réf. Fournisseur
1SNA115140R2300
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
35...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
35...35 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...50 mm²
section de raccordement cable souple
35...35 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
26 mm
profondeur
66 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
SNA Vissé M35/26.FF M35/26.Ff Borne Liaison Gris