Te Entrelec - M70/31.Ff Borne Liaison Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 70...70 mm²
courant assigné In - 178 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591151435
Réf. Sonepar
00026115143
Réf. Fournisseur
1SNA115143R1200
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
70...70 mm²
courant assigné In
178 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
70...70 mm²
section de raccordement cable rigide
2.5...70 mm²
section de raccordement cable souple
70...70 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
largeur
31 mm
profondeur
66 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
SNA Vissé M70/31.FF M70/31.Ff Borne Liaison Gris