Te Entrelec - M4/6.4 Borne vissé Liaison Gris

Te Entrelec - M4/6.4 Borne vissé Liaison Gris

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

  • courant assigné In - 32 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472591151923

Réf. Sonepar

00026115192

Réf. Fournisseur

1SNA115192R0400

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.22...4 mm²

courant assigné In

32 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.22...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...4 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

6 mm

profondeur

40.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Non

étages reliés à l'intérieur

Non

SNA Vissé M4/6.4 M4/6.4 Borne vissé Liaison Gris