Te Entrelec - D2.5/6.Da Borne vissé Capteur/Actionneur Gris

Te Entrelec - D2.5/6.Da Borne vissé Capteur/Actionneur Gris

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²

  • courant assigné In - 22 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

3472591155419

Réf. Sonepar

00026115541

Réf. Fournisseur

1SNA115541R1100

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.22...2.5 mm²

courant assigné In

22 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

380 V

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.22...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

3

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

6 mm

profondeur

81 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Non

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

SNA Vissé D2.5/6.DA D2.5/6.Da Borne vissé Capteur/Actionneur Gris