Te Entrelec - M4/8.Sf Borne vissé Porte Fusible Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591156577
Réf. Sonepar
00026115657
Réf. Fournisseur
1SNA115657R2500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
finition de l'insert fusible
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible
orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
courant assigné In
6.3 A
tension assignée (Ue)
630 V
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC/DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
4...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
largeur
8 mm
profondeur
56.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
SNA Vissé M4/8.SF M4/8.Sf Borne vissé Porte Fusible Gris