Te Entrelec - M6/8.Snb Borne vissé Sectionnable Gris/Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 15 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - enfichable
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3472591156881
Réf. Sonepar
00026115688
Réf. Fournisseur
1SNA115688R2500
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
courant assigné In
15 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
enfichable
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
6...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...10 mm²
section de raccordement cable souple
6...6 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
température d'utilisation
-40...110 °C
largeur
8 mm
profondeur
47 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
sans
avec prise de test intégrée
Non
SNA Vissé M6/8.SNB M6/8.Snb Borne vissé Sectionnable Gris/Gris