Te Entrelec - M4/6.Snb Borne vissé Sectionnable Gris/Orange

Te Entrelec - M4/6.Snb Borne vissé Sectionnable Gris/Orange

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • courant assigné In - 20 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • finition de la séparation longitudinale - orientable

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472591159868

Réf. Sonepar

00026115986

Réf. Fournisseur

1SNA115986R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

courant assigné In

20 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre de positions de serrage par étage

2

finition de la séparation longitudinale

orientable

tension assignée (Ue)

400 V

mode de pose

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

1

étages reliés à l'intérieur

Non

matériau du corps isolant

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

température d'utilisation

-40...110 °C

largeur

6 mm

profondeur

44.5 mm

plaque de fermeture requise

Oui

finition de la séparation transversale

sans

avec prise de test intégrée

Non

SNA Vissé M4/6.SNB M4/6.Snb Borne vissé Sectionnable Gris/Orange