Te Entrelec - M4/6.Snbt Borne vissé Sectionnable Gris/Orange
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²
courant assigné In - 20 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - orientable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591159875
Réf. Sonepar
00026115987
Réf. Fournisseur
1SNA115987R0100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...4 mm²
courant assigné In
20 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
orientable
tension assignée (Ue)
400 V
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur
gris
section de raccordement cable rigide
0.5...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
étages reliés à l'intérieur
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-55...110 °C
largeur
6 mm
profondeur
44.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
finition de la séparation transversale
orientable
avec prise de test intégrée
Oui
SNA Vissé M4/6.SNBT M4/6.Snbt Borne vissé Sectionnable Gris/Orange