Te Entrelec - M4/6.N Borne vissé neutre Bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²
courant assigné In - 32 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591251166
Réf. Sonepar
00026125116
Réf. Fournisseur
1SNA125116R0100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.22...4 mm²
courant assigné In
32 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
800 V
couleur
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.22...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple
4...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
6 mm
profondeur
44.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
SNA Vissé M4/6.N M4/6.N Borne vissé neutre Bleu