Te Entrelec - M35/16.P Borne vissé Protection Vert/Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...35 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591651119
Réf. Sonepar
00026165111
Réf. Fournisseur
1SNA165111R1400
Réf. Commerciale
Te Entrelec
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
4...35 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
10...35 mm²
section de raccordement cable rigide
4...50 mm²
section de raccordement cable souple
35...35 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V2
largeur
16 mm
profondeur
49 mm
plaque de fermeture requise
Non
SNA Vissé M35/16.P M35/16.P Borne vissé Protection Vert/Jaune