Te Entrelec - M4/6.P Borne vissé Protection Vert/Jaune

Te Entrelec - M4/6.P Borne vissé Protection Vert/Jaune

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472591651133

Réf. Sonepar

00026165113

Réf. Fournisseur

1SNA165113R1600

Réf. Commerciale

Te Entrelec

fonction PEN possible

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.22...4 mm²

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

2

mode de pose

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.22...4 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

largeur

6 mm

profondeur

44.5 mm

plaque de fermeture requise

Oui

SNA Vissé M4/6.P M4/6.P Borne vissé Protection Vert/Jaune