Te Entrelec - M10-10.Pe.N Borne visse Protection+Neutre Vert-Jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3472591656831
Réf. Sonepar
00026165683
Réf. Fournisseur
1SNA165683R2200
Réf. Commerciale
Te Entrelec
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...10 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur
vert/jaune
section de raccordement cable rigide
0.5...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-55...110 °C
M10-10.Pe.N Borne vissé Protection+Neutre Vert-Jaune