Te Entrelec - Bjmi6-2-Barrettes de Jonction 2 Pôles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 2
dimension de trame - 6 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591766639
Réf. Sonepar
00026176663
Réf. Fournisseur
1SNA176663R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
2
dimension de trame
6 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
SNA Vissé BJMI6-2 Bjmi6-2-Barrettes de Jonction 2 Pôles