Te Entrelec - Bjmi6-3-Barrettes de Jonction 3 Pôles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 3
dimension de trame - 6 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3472591766646
Réf. Sonepar
00026176664
Réf. Fournisseur
1SNA176664R0100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
3
dimension de trame
6 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Non
mode de pose
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
SNA Vissé BJMI6-3 Bjmi6-3-Barrettes de Jonction 3 Pôles