Te Entrelec - Bjmi8-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 41 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 8 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3472591766738
Réf. Sonepar
00026176673
Réf. Fournisseur
1SNA176673R0200
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
41 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
8 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
SNA Vissé BJMI8-10 Bjmi8-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles