Te Entrelec - Bjmi6D-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 32 A
nombre de bornes reliées - 10
dimension de trame - 6 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591796728
Réf. Sonepar
00026179672
Réf. Fournisseur
1SNA179672R1400
Réf. Commerciale
Te Entrelec
modèle
connecteur transversal
courant assigné In
32 A
nombre de bornes reliées
10
dimension de trame
6 mm
couleur
gris
tension assignée (Ue)
800 V
isolé
Oui
mode de pose
filetable
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Oui
SNA Vissé BJMI6D-10 Bjmi6D-10-Barrettes de Jonction 10 Pôles