Te Entrelec - D300/55.Ff Borne Liaison Gris
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...300 mm²
courant assigné In - 520 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par boulon
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472591900057
Réf. Sonepar
00026190005
Réf. Fournisseur
1SNA190005R2400
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...300 mm²
courant assigné In
520 A
finition raccordement électrique 1
raccordement par boulon
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
gris
section de raccordement cable rigide
25...300 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par boulon
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
55 mm
profondeur
163 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
étages reliés à l'intérieur
Non
SNA Vissé D300/55.FF D300/55.Ff Borne Liaison Gris