Te Entrelec - D1.5/8.Sft.Ado Borne Ado Gris Lumière
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible - orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement autodénudant
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3472591992083
Réf. Sonepar
00026199208
Réf. Fournisseur
1SNA199208R1100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
finition de l'insert fusible
fusible G 5x25 mm
finition du porte-fusible
orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.34...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement autodénudant
nombre d'étages
1
courant assigné In
6.3 A
tension assignée (Ue)
630 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
gris
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
type de tension pour l'affichage de défaillances
AC/DC
section de raccordement cable rigide
0.34...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement autodénudant
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
8 mm
profondeur
80.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
SNA ADO D1.5/8.SFT.ADO D1.5/8.Sft.Ado Borne Ado Gris Lumière