Te Entrelec - Badl Butée d'Arrêt

Te Entrelec - Badl Butée d'Arrêt

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • largeur - 9 mm

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • finition du verrouillage - sans vis

  • matériau - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472593999035

Réf. Sonepar

00026399903

Réf. Fournisseur

1SNA399903R0200

Réf. Commerciale

Te Entrelec

couleur

gris

largeur

9 mm

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

finition du verrouillage

sans vis

matériau

plastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

profondeur

43 mm

SNA Vissé BADL Badl Butée d'Arrêt