Te Entrelec - Es8-Cg Ivory 7.963.1377-Borne Ferroviaire-Sect-Beige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...6 mm²
courant assigné In - 15 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage - 2
finition de la séparation longitudinale - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472594000150
Réf. Sonepar
00026400015
Réf. Fournisseur
1SNA400015R2000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...6 mm²
courant assigné In
15 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre de positions de serrage par étage
2
finition de la séparation longitudinale
autre
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur
beige
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-55...110 °C
finition de la séparation transversale
autre
avec prise de test intégrée
Oui
SNA HD ES8-CG Es8-Cg Ivory 7.963.1377-Borne Ferroviaire-Sect-Beige