Te Entrelec - Interface Monofilaire Redondant pour Omniconnect 20 Poles
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472596310059
Réf. Sonepar
00026631005
Réf. Fournisseur
1SNA631005R2100
Réf. Commerciale
Te Entrelec
nombre de pôles
20
calibre/courant nominal assigné (In)
5 A
tension assignée (Ue)
250 V
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
fiche
degré de pollution
2
profondeur
44 mm
largeur
112 mm
hauteur
58.5 mm
mode de pose
montage direct
Interfast BOM-16-1 Interface Monofilaire Redondant pour Omniconnect 20 Poles