Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 4² vert/jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472595051502
Réf. Sonepar
00026505150
Réf. Fournisseur
1SNK505150R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.22...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.22...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.22...4 mm²
section de raccordement cable souple
4...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-55...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
profondeur
59.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui
ZS4-PE Bloc de jonction SNK Vissé 4² vert/jaune