Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 4² , 2 étages indépendants

Te Entrelec - Bloc de jonction SNK Vissé 4² , 2 étages indépendants

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 29 A

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - profilé chapeau 35 mm

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

  • tension assignée (Ue) - 800 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472595052103

Réf. Sonepar

00026505210

Réf. Fournisseur

1SNK505210R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

courant assigné In

29 A

finition raccordement électrique 1

raccordement à vis

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

nombre de positions de serrage par étage

2

tension assignée (Ue)

800 V

couleur

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...4 mm²

section de raccordement cable souple

4...4 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement à vis

nombre d'étages

2

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-40...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.2 mm

profondeur

70.4 mm

finition antidéflagrante 'Ex e'

Oui

plaque de fermeture requise

Oui

étages reliés à l'intérieur

Non

ZS4-D2 Bloc de jonction SNK Vissé 4² , 2 étages indépendants