Te Entrelec - Bloc de jonction neutre SNK Vissé 35² bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 6...35 mm²
courant assigné In - 125 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3472595160204
Réf. Sonepar
00026516020
Réf. Fournisseur
1SNK516020R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
6...35 mm²
courant assigné In
125 A
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de positions de serrage par étage
2
tension assignée (Ue)
1000 V
couleur
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
4...35 mm²
section de raccordement cable rigide
6...35 mm²
section de raccordement cable souple
6...16 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
nombre d'étages
1
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...110 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
16 mm
profondeur
59 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Oui
plaque de fermeture requise
Non
étages reliés à l'intérieur
Non
ZS35-BL Bloc de jonction SNK Vissé 35² bleu