Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² vert/jaune

Te Entrelec - Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² vert/jaune

TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.22...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'étages - 1

  • nombre de positions de serrage par étage - 2

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3472597051500

Réf. Sonepar

00026705150

Réf. Fournisseur

1SNK705150R0000

Réf. Commerciale

Te Entrelec

fonction PEN possible

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.22...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages

1

nombre de positions de serrage par étage

2

mode de pose

profilé chapeau 35 mm

couleur

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.22...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

2.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2

raccordement par borne à ressort

matériau du corps isolant

thermoplastique

température d'utilisation

-55...110 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

largeur

5.2 mm

profondeur

57.4 mm

plaque de fermeture requise

Oui

ZK2.5-PE Bloc de jonction SNK PI-Spring 2.5² vert/jaune