Te Entrelec - Butée d'arrêt sans vis au pas de 5,2, polyamide V0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 5.2 mm
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage - sans vis
matériau - plastique
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3472599163737
Réf. Sonepar
00026916373
Réf. Fournisseur
1SNK900002R0000
Réf. Commerciale
Te Entrelec
couleur
gris
largeur
5.2 mm
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
finition du verrouillage
sans vis
matériau
plastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
profondeur
34.2 mm
BAZ1 Butée d'arrêt sans vis au pas de 5,2