Erard - APPLIK support plafond inclinable et orientable pour écran petite taille
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - plafond
angle d'inclinaison - -15...5 °
charge max. portante - 25 kg
hauteur - 1050 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3185280024056
Réf. Sonepar
00189002405
Réf. Fournisseur
002405
Réf. Commerciale
Erard
adapté à
téléviseur
mode de pose
plafond
angle d'inclinaison
-15...5 °
charge max. portante
25 kg
hauteur
1050 mm
couleur
gris
APPLIK support plafond inclinable de +/- 15 ° et orientable à 360°, réglable en hauteur de 650 à 1050 mm, pour écran de 19'' à 43'', vesa 75 à 200x200. Poids maximum supporté 25 kg
Les Atouts de l'article:
• Platine plafond, potence et support écran, en acier.• Peinture époxy poudre.• Réglages de l'inclinaison et de l'orientation.• Blocages avec clé spécifique fournie.• Longueur de la potence ajustable.