Erard - SQUARE support vidéoprojecteur plafond silver attaches réglables de 54 à 121 cm.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - projecteur
mode de pose - plafond
angle d'inclinaison - 25...25 °
charge max. portante - 15 kg
largeur - 120 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3185280024315
Réf. Sonepar
00189002431
Réf. Fournisseur
002431
Réf. Commerciale
Erard
adapté à
projecteur
mode de pose
plafond
angle d'inclinaison
25...25 °
charge max. portante
15 kg
largeur
120 mm
hauteur
1210 mm
couleur
gris
SQUARE support vidéoprojecteur plafond avec attaches réglables de 54 à 121 cm, gestion du passage des câbles dans les tubes. Inclinable de +/- 25° et orientable à 360°, poids maximum supporté de 15 kg
Les Atouts de l'article:
• Adapté aux vidéoprojecteurs se montant au plafond en position inversée.• Possibilité d’aligner l’axe de l'image sur l’axe de fixation.• Réglage continu de l'horizontalité et de l'inclinaison avec possibilité de blocage.• Réglage continu de la rotation avec possibilité de blocage par vis de pression.• Visserie et entretoises de fixation fournies.