Erard - STANDiT PRO support mural sans perçage pour écran LED 40"-100"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - téléviseur
mode de pose - mur
charge max. portante - 50 kg
hauteur - 169 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3185280446612
Réf. Sonepar
00189044661
Réf. Fournisseur
044661
Réf. Commerciale
Erard
adapté à
téléviseur
mode de pose
mur
charge max. portante
50 kg
hauteur
169 mm
couleur
blanc
STANDiT PRO support mural sans perçage pour écran LED 40"-100", vesa de 200 à 600. Système antidécrochement et gestion des câbles à l'arrière de la colonne. Poids maximum supporté 50 kg.
Les Atouts de l'article:
• Colonne et support écran, en acier.• Système anti-décrochement de l’écran.• Patin stabilisateur en élastomère repositionnable.• Hauteur d’écran ajustable sur 200 mm (5 positions).• Système de sécurité anti-décrochement de l’écran.• Structure en acier 5 mm, peinture époxy noire et blanche.• Gestion des câbles au dos.• Livré en 3 parties, montage en 5 minutes avec outil fourni.
Les Atouts de la gamme:
STANDiT est le seul support mural qui ne nécessite aucun perçage. Le choix des matériaux, le dimensionnement du pied et le dessin de sa colonne en font une solution sûre et simplissime à installer. Incroyablement pratique, il convient parfaitement aux locataires, aux prestataires de l’évènementiel et à tous les installateurs désireux de proposer un produit Design et unique.
Quelques mots du fabricant :
STANDiT, l’unique support mural sans perçage !