Erard - Cordon Balun actif - 2m - TV 9.52 mm M / RJ45 M - impédance 100 en 75 Ohms
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - autre
type raccordement 1 - F
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type raccordement 2 - RJ45 8(8)
impédance raccordement 1 - 100 Ohm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700117249817
Réf. Sonepar
00189724981
Réf. Fournisseur
4981
Réf. Commerciale
Erard
application
autre
type raccordement 1
F
finition raccordement 1
prise (mâle)
type raccordement 2
RJ45 8(8)
impédance raccordement 1
100 Ohm
finition raccordement 2
prise (mâle)
impédance raccordement 2
75 Ohm
Cordon Balun actif - 2m - TV 9.52 mm Mâle / RJ45 Mâle - adaptation d'impédance 100 en 75 Ohms - permet de connecter son téléviseur à un réseau RJ45 ou d'injecter le signal TV Hertzien à un réseau RJ45 - Connecteurs plaqués nickel.
Les Atouts de l'article:
Permet de transférer un signal TV / TNT Hertzien ou un signal Satellite via le réseau RJ45 domestique (selon la norme NFC 15-100). Adaptation d'impédance 100 Ohms en 75 Ohms active pour une transmission optimale des signaux.Spécial réseau VDI