Erard - Cordon HDMI A M/M - FLEX - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 -gaine souple flex- OR - 10m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - HDMI
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - HDMI
longueur - 10 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3700117268337
Réf. Sonepar
00189726833
Réf. Fournisseur
726833
Réf. Commerciale
Erard
finition raccordement 1
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1
HDMI
finition raccordement 2
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2
HDMI
longueur
10 m
nombre de pôles raccordement 1
1
nombre de pôles raccordement 2
1
Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR - 10m
Les Atouts de l'article:
Permet de connecter une source de lecture HDMI à un écran TV ou un vidéo-projecteur.Idéal pour salles de réunion, installation en faux-plafond ou autres passages de câbles avec contraintes importantes sur le rayon de courbure...Une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible.