Erard - 1 Paire fixations murales pour mâts, déport 22 cm sans contreplaque - Zinc bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support mural
diamètre du tube de mât - 25...50 mm
distance relative à - mur
distance - 22 cm
matériau - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3185288008621
Réf. Sonepar
00189800862
Réf. Fournisseur
800862
Réf. Commerciale
Erard
modèle
support mural
diamètre du tube de mât
25...50 mm
distance relative à
mur
distance
22 cm
matériau
acier
1 Paire fixations murales déport 22 cm, acier 45 x 5 mm, entraxe 2 perçages 30 cm - pour mâts de Ø 25 à 50, sans contreplaque - finition Zinc bleu
Les Atouts de l'article:
*Fixation renforcée du mât par machoires et étriers crantés