Erard - Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre Ø 40 mm x 1,2 mm. Zinc bleu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tube de mât
matériau - acier
longueur - 1.5 m
diamètre - 40 mm
épaisseur de paroi - 1.2 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3185288015407
Réf. Sonepar
00189801540
Réf. Fournisseur
801540
Réf. Commerciale
Erard
modèle
tube de mât
matériau
acier
longueur
1.5 m
diamètre
40 mm
épaisseur de paroi
1.2 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre Ø 40 mm x 1,2 mm. Finition Zinc bleu
Les Atouts de l'article:
*Emboitement anti rotation conique auto bloquant*Pour les pièces en zinc bleu, protection renforcée contre la corrosion et la rayure, grâce au filmogène CORROSIL 501*Livré avec bouchons (en finition zinc bleu)
Quelques mots du fabricant :
Adaptables à toutes les fixations, disponibles en plusieurs diamètres et en plusieurs longueurs, les mâts ERARD répondent en toute sécurité aux différentes contraintes d’installation.