Erard D3c - Connecteur BNC M a sertir 75 ohms VHDX70S - VCB100 - D 7mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - BNC
finition des contacts - mâle
impédance - 75 Ohm
fiche coudée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02111003265
Réf. Fournisseur
SER1019
Réf. Commerciale
Erard D3c
modèle
jack
type de connecteur
BNC
finition des contacts
mâle
impédance
75 Ohm
fiche coudée
Non
Connecteur BNC M à sertir 75 ohms VHDX70S - VCB100 - D 7mm