Erard D3c - Connecteur BNC M a sertir 75 ohms KX8 D 10 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - jack
type de connecteur - BNC
finition des contacts - mâle
impédance - 75 Ohm
fiche coudée - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
02111003266
Réf. Fournisseur
SER1020
Réf. Commerciale
Erard D3c
modèle
jack
type de connecteur
BNC
finition des contacts
mâle
impédance
75 Ohm
fiche coudée
Non
Connecteur BNC M à sertir 75 ohms KX8 D 10 mm