Nvent Erico - Crampon Crampon pour poutre IPN ou IPE d'aile 16 mm max et tige filetée M6 à M10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - autre
traitement de la surface - autre
taille de fil (M..) - 6
adapté à l'épaisseur de bride - 1...16 mm
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893703849
Réf. Sonepar
00059370384
Réf. Fournisseur
170380
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle
continu
matériau
autre
traitement de la surface
autre
taille de fil (M..)
6
adapté à l'épaisseur de bride
1...16 mm
montage horizontal
Oui
montage vertical
Oui
qualité du matériau
acier à ressort
type de filetage
métrique
taille métrique du filetage de raccordement (M…)
10
dimension du filetage en pouces
1/4 pouce
diamètre d'alésage
10.5 mm
diamètre du tube/câble
0...10.5 mm
charge de travail admise
450 N
Crampon pour poutre IPN ou IPE d'ép. 16mm max (x 100) avec 1 trou traversant de 10,5 mm pour supporter une tige filetée jusqu'à M10 et 3 trous taraudés M6 pour attacher un boîtier électrique sur le côté ou le dessus/dessous de la poutrelle.
Les Atouts de la gamme:
Crampon léger, robuste et durable, en acier ressort avec revêtement nVent CADDY Armour à installer sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur d'aile 16 mm max pour le supportage de tige filetée (jusqu'à M10) ou l'installation de boîtier électrique. Pose rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supportage de boîtier électrique, plafonds suspendus, système d'éclairage, de chemin de câbles et de ventilation.