Nvent Erico - CADDY Écrou à oreilles pour attache sur support de faux plafond, M6 Trou, Taraud
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - autre
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
écrou à oreilles - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893715644
Réf. Sonepar
00059371564
Réf. Fournisseur
171560
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau
autre
traitement de la surface
autre
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
6
écrou à oreilles
Non
qualité du matériau
autre
dimension du filetage en pouces
1/4 pouce
largeur
33.7 mm
hauteur
33.7 mm
finition américaine
Non
Écrou à oreilles pour attache sur support de faux plafond - Le grand diamètre permet d?utiliser les alvéoles défonçables comme points de fixation. Combinaison avec écrou à oreilles et rondelle.