Nvent Erico - Attache Poutre pour Collier Attache poutre IPN ou IPE épaisseur 14-20 mm pour co
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - collier
adapté à l'épaisseur de bride - 14...20 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
8711893785449
Réf. Sonepar
00059378544
Réf. Fournisseur
178540
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction
collier
adapté à l'épaisseur de bride
14...20 mm
matériau
acier à ressort
traitement de la surface
autre
à charnière
Oui
charnière ajustable
Oui
qualité du matériau
autre
charge critique
150 N
Attache à frapper en acier ressort pour l'installation sur poutrelle IPN ou IPE d'épaisseur 14-20 mm, de câbles et canalisations électriques par collier de câblage (largeur 9 mm, épaisseur 2 mm). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète et continue d'attaches à frapper robustes et durables, en acier ressort et inox pour l'installation de câbles et canalisations électriques par collier de câblage (largeur 9 mm, épaisseur 2 mm, fourni ou non) sur poutrelle IPN ou IPE d'épaisseur 2-28 mm (3-20 mm pour l'inox). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure.