Nvent Erico - Snap Clip Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 25)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride - 4...7 mm
matériau - acier à ressort
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893144888
Réf. Sonepar
03058314488
Réf. Fournisseur
191010
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction
tube/câble
adapté à l'épaisseur de bride
4...7 mm
matériau
acier à ressort
traitement de la surface
autre
taille de fil (M..)
0
diamètre du tube/câble
19...24 mm
à charnière
Non
charnière ajustable
Non
qualité du matériau
autre
Clip bord de tôle épaisseur 4-7 mm D= 19-24 mm en acier ressort (x 25) pour fixation de tubes (IRL et ICTA) ou câles électriques sur poutre IPN ou IPE. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète et continue de clips bord de tôle en acier ressort pour fixation de tubes (IRL et ICTA) ou câles électriques, de diamètre 6 à 32mm. sur poutre IPN ou IPE d'épaisseur 2 à 12mm. Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Installation intérieure et extérieure.