Nvent Erico - CADDY Filin en forme Y avec 2 embouts crochet, diam 2 mm, 2 m long, charge 440N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec embout pour chemin de câble
type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 44 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
8711893137880
Réf. Sonepar
03058313788
Réf. Fournisseur
196549
Réf. Commerciale
Nvent Erico
finition du câble
avec embout pour chemin de câble
type de terminaison
avec 2 crochets de suspension (Y)
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
44 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
2 m
traitement de la surface
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installer rapidement divers luminaires et chemins de câbles filaires. Embout de type crochet en Y de 500 mm d?un côté, verrou sans clé de l?autre, longueur filin de 2 m, diamètre de 2 mm.