Nvent Erico - CADDY Rail de montage type C avec trous oblongs, acier inox, 6 m long, 21x41x2,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 6000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier inoxydable
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711893025941
Réf. Sonepar
00059302594
Réf. Fournisseur
310265
Réf. Commerciale
Nvent Erico
longueur
6000 mm
forme de profilé
profilé en C
matériau
acier inoxydable
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
autre
largeur
41 mm
hauteur
21 mm
poids
2.67 kg
largeur de rainure
22.3 mm
épaisseur de matériau
2.5 mm
modèle
profil simple
type de perforation
dos perforé
largeur de trou
14 mm
avec denture
Oui
débrochable
Non
charge max. portante
2 kN
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
couleur
acier inoxydable
Rail de montage pour construction de trapèzes, structures et contreventements, Rail de montage type C de 6 mètres, acier inoxydable 316, trous oblongs, 21x41x2,5mm.